• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Accesorii pentru unelte rotative(5.702)
    • Suport pentru scule VDI(1.376)
    • Suport pentru scule HSK-T(280)
    • Suport pentru scule cu coadă poligonală(244)
    • Mandrine și accesorii Strunguri(787)
    • Sisteme de racire si lubrifiere prin pulverizare, pompe(62)
    • Accesorii periferice pentru masini(243)
    • Menghine(20.045)
    • Senzori și accesorii de găurit(1.174)
    • Accesorii pentru dispozitive rotative(384)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Accesorii pentru mașini-unelte
    4. Menghine
    5. Elemente mecanice standard
    6. Magnet - element mecanic standard
    7. 09061-06 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09061-06

    Magnet - element mecanic standard Norelem 09061-06

    Magnet - element mecanic standard Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:09061-06
    Rubix:d1026938
    EAN:4059495216799
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 09061-06 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09061-06


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    09066-06 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09066-0609064-08 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09064-0809119-104 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09119-1044971894 ROEBUCK - 4971894 MAGNET FERITA 56 X 10.7MM CULORI DIFERITE ROEBUCK09069-28 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09069-2809070-50 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09070-5009114-04 KIPP - 09114-04 KIPPK0553.20 KIPP - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT KIPP K0553.2009065-09 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09065-0909065-10 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09065-104971915 ROEBUCK - 4971915 BUTTON MAGNET 25.4 X 15.9MM VARIOUS COLORS ROEBUCK4971889 ROEBUCK - 4971889 MAGNET 35X30MM CULORI DIFERITE ROEBUCK09114-06 KIPP - 09114-06 KIPP09066-01 KIPP - 09066-01 KIPP09069-27 NORELEM - MAGNET - STANDARD MECHANICAL ELEMENT NORELEM 09069-27
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut