Referințe
Norelem:08910-B0500X16
Rubix:d997054
EAN:4059495200507

Detalii produs : 08910-B0500X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-B0500X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 5 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
