Referințe
IMI Norgren:24A510818
Rubix:d515660
Producator:24A510818
Detalii produs : 24A510818 NORGREN - 24A510818 NORGREN
T-Swivel Connection 8/6 - G1/8 Push-On
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tubului | 8 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Conexiune | schwenkverschraubung mit dichtring |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

