Referințe
IMI Norgren:L72M-3GP-EDN
Rubix:d511788
Producator:L72M-3GP-EDN

Detalii produs : L72M-3GP-EDN NORGREN - NORGREN MICRO-FOG LUBRICATOR L72M-3GP-EDN
Micro mist oiler G 3/8
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 56.4 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 6.3 bar |
| Temperatura maximă | 65 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
