Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V04A486L-B623B
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V04A486L-B623B
Rubix:d501391

Detalii produs : V04A486L-B623B NORGREN - V04A486L-B623B NORGREN
Valve 24VDC G1/8 NC
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 120 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
