Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren X3048702
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:X3048702
Rubix:d511455
Producator:X3048702

Detalii produs : X3048702 NORGREN - X3048702 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 335 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | -0,9 ... 10 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
