Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V04A286M-B623A
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V04A286M-B623A
Rubix:d529100

Detalii produs : V04A286M-B623A NORGREN - V04A286M-B623A NORGREN
2/2-way valve Nc G1/8 24 V DC
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 190 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 ... 10 bar (max. 16 bar) |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
