Referințe
IMI Norgren:B73G-4GK-AT3-RFN
Rubix:d509086

Detalii produs : B73G-4GK-AT3-RFN NORGREN - B73G-4GK-AT3-RFN NORGREN
Filter regulator 40 My 0.3-4 G1/2
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g1/2 |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Dimensiunea corpului | 48 mm |
| Debitul volumului | 3000 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
