Filtru de aer comprimat IMI Norgren F73C-2GN-QT0
Filtru de aer comprimat IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F73C-2GN-QT0
Rubix:d516094

Detalii produs : F73C-2GN-QT0 NORGREN - F73C-2GN-QT0 NORGREN
High-performance compressed air filter G1/4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
| Tip | koaleszenzfilter (ölabscheider) |
| Debitul volumului | 600 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 6.3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Conexiune | iso g (parallel) / g1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
