Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V415B33A-X0020
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V415B33A-X0020
Rubix:d496752

Detalii produs : V415B33A-X0020 NORGREN - V415B33A-X0020 NORGREN
2X3/2-Way Valve-NO Mini 18 Pressure
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 610 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
