• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.657)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Alte supape pneumatice
    7. P64F-NND-PFA NORGREN - P64F-NND-PFA NORGREN

    Alte supape pneumatice IMI Norgren P64F-NND-PFA

    Alte supape pneumatice IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:P64F-NND-PFA
    Rubix:d519238
    brand logo

    Detalii produs : P64F-NND-PFA NORGREN - P64F-NND-PFA NORGREN


    Valve 24 V DC 2 W

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2989-12 NORGREN - 2989-12 NORGREN8318500.0000.00000 NORGREN - 8318500.0000.00000 NORGREN8273000.9100.00000 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8273000.9100.00000492-06 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 492-06102582000000000 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 0102582000000000VHER-P-H-B43U-B-G14 FESTO - FESTO 3515683 HAND LEVER VALVEVL-5/2-D-1-C-EX FESTO - FESTO 536007 PNEUMATIC VALVE VL-5/2-D-1-C-EXVHER-H-B43C-B-G14 FESTO - FESTO 3515202 HAND LEVER VALVE VHER-H-B43C-B-G14PARKER PWR-HB1483 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER PWR-HB14838499922.8404.23049 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8499922.8404.2304920000916 BURKERT - OTHER PNEUMATIC VALVE BURKERT 20000916NVC4PC2F/PL NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN NVC4PC2F/PL8209200.9191.23049 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8209200.9191.23049PARKER 2149105 - OTHER PNEUMATIC VALVE PARKER 2149105V53D505 NORGREN - V53D505 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut