Cilindru pneumatic standard IMI Norgren RM/8025/MF/50
Cilindru pneumatic standard IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RM/8025/MF/50
Rubix:d517121

Detalii produs : RM/8025/MF/50 NORGREN - RM/8025/MF/50 NORGREN
Round cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 25 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Lungime | 108 mm |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Conexiune | g1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
