Referințe
IMI Norgren:R72G-3AK-RMN
Rubix:257949
Producator:R72G-3AK-RMN

Detalii produs : R72G-3AK-RMN - REGULATOR R72G-3AK-RMN NORGREN
Pressure regulator 0.3-10 3 / 8Npt
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 3/8 npt |
|---|---|
| Dimensiunea corpului | 40 mm |
| Debitul volumului | 1980 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
