• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. C0D510605 NORGREN - NORGREN FITTING C0D510605

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren C0D510605

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:C0D510605
    Rubix:d512952
    Producator:C0D510605
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : C0D510605 NORGREN - NORGREN FITTING C0D510605


    Angle Swivel Fitting 6 – M5 Pneufit C

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KGS08-01S SMC - SMC KGS08-01S FITTING101651238 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 101651238432261048 NORGREN - NORGREN 432261048 10MM X 1/2 STR ADAPT FEM1CF56-6-3 PARKER - PARKER 1CF56-6-3 METRIC SWIVEL LIGHT SERIES153151 - 153151 CONECT-STECH Y QSY-10DY06-01 SMC - SMC DY06-01 FITTINGPARKER 9A86 02 17X099 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 9A86 02 17X099100310808 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 100310808432150818 NORGREN - NORGREN 8MMX1/8 STR STEMADAP 432150818NPQM-L-M5-Q4-P10 FESTO - FESTO 558704 PUSH-IN L-FITTING NPQM-L-M5-Q4-P10207.012-10 RIEGLER - 207.012-10 RIEGLERPARKER W169PLP-4-4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER W169PLP-4-4PARKER 6662 25 00 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 6662 25 003119 04 19 LEGRIS - LEGRIS LF3000 FITTING 3119 04 19C00220600 NORGREN - NORGREN C00220600 PFITC 6MM STEM UNION CONN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut