Racord pentru furtun cu filet IMI Norgren 430041000
Racord pentru furtun cu filet IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:430041000
Rubix:d511914
Detalii produs : 430041000 NORGREN - NORGREN 10MM UNIV PLUG 430041000
Plug 10 Clamping Ring
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | ø 10 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 100 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

