Filtru de aer comprimat IMI Norgren B72G-3GK-ST3-RFN
Filtru de aer comprimat IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:B72G-3GK-ST3-RFN
Rubix:d530130

Detalii produs : B72G-3GK-ST3-RFN NORGREN - B72G-3GK-ST3-RFN NORGREN
Filter controller 40 My 0.3-4 G3/8
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Tip | filterregler |
| Debitul volumului | 2280 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 0.3 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Conexiune | iso g parallel (g3/8) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
