Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V70406-A50
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V70406-A50
Rubix:d527459

Detalii produs : V70406-A50 NORGREN - V70406-A50 NORGREN
Manifold 6-fold G 1/8 V40/41
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 6 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 680 l/min |
| Material | aluminiu |
| Domeniul de presiune | max. betriebsdruck 10 bar (v41 und elektropneumatisch betätigte v40 mit interner steuerluftversorgung); 16 bar (v40 mit externer steuerluftversorgung sowie pneumatisch betätigte v40). |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
