Referințe
IMI Norgren:RM/192063/M/20
Rubix:d516262

Detalii produs : RM/192063/M/20 NORGREN - RM/192063/M/20 NORGREN
Compact cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 20 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
