Filtru de aer comprimat IMI Norgren F72G-2GD-ST3
Filtru de aer comprimat IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:F72G-2GD-ST3
Rubix:d505944

Detalii produs : F72G-2GD-ST3 NORGREN - F72G-2GD-ST3 NORGREN
Compressed air filter 40 My G1/4
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Tip | druckluftfilter |
| Debitul volumului | 1560 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Conexiune | g1/4 (iso g parallel) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
