Referințe
IMI Norgren:RM/192040/M/10
Rubix:d505501
Producator:RM/192040/M/10

Detalii produs : RM/192040/M/10 NORGREN - NORGREN CYLINDER RM/192040/M/10
Compact cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 10 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
