Cilindru pneumatic standard IMI Norgren RM/28010/M/50
Cilindru pneumatic standard IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RM/28010/M/50
Rubix:d506435
Producator:RM/28010/M/50

Detalii produs : RM/28010/M/50 NORGREN - NORGREN 10 SA MAGNETIC CYLIN RM/28010/M/50
Round cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 10 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 50 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Conexiune | m5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
