Referințe
IMI Norgren:R73G-2AK-RFN
Rubix:d520215

Detalii produs : R73G-2AK-RFN NORGREN - R73G-2AK-RFN NORGREN
Pressure regulator 0.3 - 4 1/4 Npt
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 1/4 ptf |
|---|---|
| Dimensiunea corpului | 48 mm |
| Debitul volumului | 2580 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
