• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. 430511028 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 430511028

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren 430511028

    Fitinguri pneumatice plug-in IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:430511028
    Rubix:d929205
    brand logo

    Detalii produs : 430511028 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 430511028


    Swivel body 10-G1/4A

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KCH08-00 - KCH08-00 CONEXIUNE STECHER DREPT CU SUPAPA DE INCHIDERE578343 - 578343 NPQH-D-G14-Q10-P10 RACORD STECHERPARKER R64PB10-1/4 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER R64PB10-1/4KAH10-U01 SMC - SMC KAH10-U01 ELECTROSTAT PROTECTION FITTING102470405 NORGREN - NORGREN 102470405 PFIT 4MM-M5 90 DEGREE858764 MECALINE - 858764 CUPLA COT LUNGA TATA 10-R1/4 MECALINE301202 - PORTCUPLA IAC MAMA 3/8 FIL INT METAL WORKQSF-3/8-8-B FESTO - FESTO 153027 PUSH-IN FITTING QSF-3/8-8-BC00841210 NORGREN - NORGREN FITTING C00841210C02261048 NORGREN - NORGREN C02261048 PFITC 10MM-G1/2 FEMALE ADPT100231408 NORGREN - NORGREN 100231408 PFIT 14-8MM STEM REDUCERC00200604 NORGREN - C00200604 CONECTOR DREPT,6-4 PNEUFIT C NORGRENPARKER 24704 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 1/2MMO444BQSLV6-G1/8-4 FESTO - FESTO 186253 MULTIPLE DISTRIBUTOR QSLV6-G1/8-4NPQP-D-Q10-Q8-FD-P10 FESTO - FESTO 133098 PUSH-IN CONNECTOR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut