Referințe
IMI Norgren:B73G-3GK-AD2-RMN
Rubix:d509404

Detalii produs : B73G-3GK-AD2-RMN NORGREN - B73G-3GK-AD2-RMN NORGREN
Filter controller 25 My 0.3-10 G3/8
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g3/8 |
|---|---|
| Finețea filtrului | 25 µm |
| Dimensiunea corpului | 48 mm |
| Debitul volumului | 3000 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 17 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
