Cilindru pneumatic standard IMI Norgren KM/8012/M/100
Cilindru pneumatic standard IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:KM/8012/M/100
Rubix:d512992

Detalii produs : KM/8012/M/100 NORGREN - KM/8012/M/100 NORGREN
Round cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 12 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 100 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Lungime | 175 mm |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Conexiune | m5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
