Cilindru pneumatic standard IMI Norgren RM/8016/MF/10
Cilindru pneumatic standard IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RM/8016/MF/10
Rubix:d523749

Detalii produs : RM/8016/MF/10 NORGREN - RM/8016/MF/10 NORGREN
Round cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Lungime | 115 mm |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Conexiune | m5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
