Cilindru pneumatic standard IMI Norgren RT/57132/M/10
Cilindru pneumatic standard IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RT/57132/M/10
Rubix:d535404

Detalii produs : RT/57132/M/10 NORGREN - RT/57132/M/10 NORGREN
Round cylinder
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 10 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Conexiune | g1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
