Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V62C711A-A319J
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V62C711A-A319J
Rubix:d515166

Detalii produs : V62C711A-A319J NORGREN - V62C711A-A319J NORGREN
5/3-way valve Coe G 3/8 240 V AC
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 240 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1900 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | betriebsdruck: 3 ... 10 bar (coe = centre open exhaust) |
| Presiune de funcționare min. | 3 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
