• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Supape
    6. Alte supape pneumatice
    7. 8472300.0000.00000 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8472300.0000.00000

    Alte supape pneumatice IMI Norgren 8472300.0000.00000

    Alte supape pneumatice IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:8472300.0000.00000
    Rubix:d924484
    Producator:8472300.0000.00000
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 8472300.0000.00000 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8472300.0000.00000


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8590827.9151.02400 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 8590827.9151.02400LVA10-02F-A SMC - SMC LVA10-02F-A AIR OPERATED CHEMICAL VALVE8217651.9332.02400 NORGREN - 8217651.9332.02400 NORGRENV53D611A-A219J NORGREN - V53D611A-A219J NORGREN01-211P015-H0+61111+24VDC NORGREN - 01-211P015-H0+61111+24VDC NORGRENVL-5/3B-D-3-C-EX FESTO - FESTO 536027 PNEUMATIC VALVE VL-5/3B-D-3-C-EXT60C2890 NORGREN - NORGREN T60C2890 T60 AIR FUSE G1/4P64F-6GA-NNN NORGREN - NORGREN P64F-6GA-NNN SOFT START/DUMP VALVEC00GF0600 NORGREN - C00GF0600 SHUT-OFF VALVE 6MM PNEUFIT NORGREN8499484.8171.02400 NORGREN - 8499484.8171.02400 NORGREN2550608000000000 NORGREN - OTHER PNEUMATIC VALVE IMI NORGREN 2550608000000000SPGB/25199 NORGREN - SPGB/25199 NORGRENC01GJ1228 NORGREN - C01GJ1228 NORGREN8298000.8171.02400 NORGREN - NORGREN 8298000.8171.02400 SPARE PART KIT COIL BUSCHJOST8536100.9151.11050 NORGREN - 8536100.9151.11050 NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut