Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 2637050024702400
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:2637050024702400
Rubix:d520824
Producator:2637050024702400

Detalii produs : 2637050024702400 NORGREN - 2637050024702400 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Debitul volumului | 2600 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2,5 ... 8 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2.5 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
