Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V61B317A-A2000
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V61B317A-A2000
Rubix:d507613
Producator:V61B317A-A2000

Detalii produs : V61B317A-A2000 NORGREN - V61B317A-A2000 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1300 l/min |
| Material | aluminiu |
| Domeniul de presiune | 2 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
