Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V62C417A-A319J
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:V62C417A-A319J
Rubix:d523599

Detalii produs : V62C417A-A319J NORGREN - V62C417A-A319J NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 240 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 2600 l/min |
| Material | aluminiu |
| Domeniul de presiune | 2 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
