Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 2623500303023050
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:2623500303023050
Rubix:d505363
Detalii produs : 2623500303023050 NORGREN - 2623500303023050 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Voltaj | 230 V |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 0.7 l/min |
| Domeniul de presiune | 2 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

