Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 2623500305202400
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:2623500305202400
Rubix:d517940
Producator:2623500305202400

Detalii produs : 2623500305202400 NORGREN - 2623500305202400 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 3000 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2 … 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
