Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 2636245421002400
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:2636245421002400
Rubix:d510855

Detalii produs : 2636245421002400 NORGREN - 2636245421002400 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1200 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 1 bis 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
