Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 2401103427123050
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:2401103427123050
Rubix:d497298

Detalii produs : 2401103427123050 NORGREN - 2401103427123050 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 340 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
