Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren 8253251.8001.02400
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:8253251.8001.02400
Rubix:d530038
Producator:8253251.8001.02400

Documente
Detalii produs : 8253251.8001.02400 NORGREN - 8253251.8001.02400 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 28.3 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0 ... 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
