Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren SXE9875-A50-00-19J
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:SXE9875-A50-00-19J
Rubix:d523033

Detalii produs : SXE9875-A50-00-19J NORGREN - SXE9875-A50-00-19J NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 240 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 4650 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2...10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
