Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren SXE9575-Z71-41-1502
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:SXE9575-Z71-41-1502
Rubix:d498360

Detalii produs : SXE9575-Z71-41-1502 NORGREN - SXE9575-Z71-41-1502 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 4400 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 1,8 bis 10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 1.8 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
