Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren SXE9674-Z50-80-33N
Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:SXE9674-Z50-80-33N
Rubix:d529960

Detalii produs : SXE9674-Z50-80-33N NORGREN - SXE9674-Z50-80-33N NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 2520 l/min |
| Domeniul de presiune | 2 ... 16 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
