• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.142)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.547)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Manometru
    7. 18-013-887 NORGREN - MANOMETER IMI NORGREN 18-013-887

    Manometru IMI Norgren 18-013-887

    Manometru IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:18-013-887
    Rubix:d918532
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 18-013-887 NORGREN - MANOMETER IMI NORGREN 18-013-887


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    700-K RIEGLER - 700-K RIEGLER111 10 63 40 R WIKA - 111 10 63 40 R WIKA83011 ENERPAC - 83011 ENERPACG46-2-01-L SMC - SMC G46-2-01-L PRESSURE GAUGE18-013-857 NORGREN - MANOMETER IMI NORGREN 18-013-85718-013-260 NORGREN - MANOMETER IMI NORGREN 18-013-26018-015-989 - 40MM PRESSURE GAUGE 0-10 BAR 18-015-989PARKER PGF0631160 - MANOMETER PARKER PGF0631160102317 RIEGLER - 102317 RIEGLER6841 RIEGLER - 6841 RIEGLER4093 RIEGLER - 4093 RIEGLER709 RIEGLER - 709 RIEGLER232 50 63 4 P WIKA - 232 50 63 4 P WIKA18-013-028 NORGREN - MANOMETER IMI NORGREN 18-013-028213 53 63 6 R WIKA - WIKA 213 53 63 6 R 0-6B 63MM 1/4B GAUGE 9021981
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut