Referințe
IMI Norgren:RA/193020/M/10
Rubix:d520102

Detalii produs : RA/193020/M/10 NORGREN - RA/193020/M/10 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 10 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
