Cilindru compact IMI Norgren RA/191032/MX/25
Cilindru compact IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RA/191032/MX/25
Rubix:d511879
Producator:RA/191032/MX/25

Detalii produs : RA/191032/MX/25 NORGREN - NORGREN COMPACT CYLINDER RA/191032/MX/25
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 25 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
