Referințe
IMI Norgren:RA/193040/M/25
Rubix:d514022

Detalii produs : RA/193040/M/25 NORGREN - RA/193040/M/25 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 25 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
