Cilindru compact IMI Norgren RA/192020/MX/15
Cilindru compact IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RA/192020/MX/15
Rubix:d528535

Detalii produs : RA/192020/MX/15 NORGREN - RA/192020/MX/15 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 20 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 15 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
