Cilindru compact IMI Norgren RA/192080/MX/100
Cilindru compact IMI Norgren
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:RA/192080/MX/100
Rubix:d516972

Detalii produs : RA/192080/MX/100 NORGREN - RA/192080/MX/100 NORGREN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 100 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Diametrul de reaming | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
