• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Prepararea aerului comprimat
    5. Componente pentru intretinerea aerului comprimat
    6. Unitate de tratare a aerului
    7. BL64-436 NORGREN - SERVICE UNIT COMBINATION IMI NORGREN BL64-436

    Unitate de tratare a aerului IMI Norgren BL64-436

    Unitate de tratare a aerului IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:BL64-436
    Rubix:d915737
    brand logo

    Detalii produs : BL64-436 NORGREN - SERVICE UNIT COMBINATION IMI NORGREN BL64-436


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    BL74-628G NORGREN - NORGREN BL74-628G 3/4 FR/L 40M MD 10BAR MFOG MDCL 12 M-SR RIEGLER - CL 12 M-SR RIEGLERAC30A-F02-B SMC - SMC AC30A-F02-B FILTER REGULATOR + LUBRICATORBPL72-221G NORGREN - BPL72-221G NORGRENL 11 K RIEGLER - L 11 K RIEGLERLFR-M5-D-7-O-5M-MICRO FESTO - FESTO FILTER REGULATOR UNIT LFR-M5-D-7-O-5M-MICROAC50-F06-B SMC - SMC AC50-F06-B AIR FILTER + REGULATOR + LUBRICATORAC60-F10-B SMC - SMC AC60-F10-B AIR FILTER + REGULATOR + LUBRICATOR811.14 K RIEGLER - 811.14 K RIEGLERFU 871 RIEGLER - FU 871 RIEGLERBL68-811 NORGREN - BL68-811 NORGRENBL64-225 NORGREN - BL64-225 NORGREN850 B/S RIEGLER - 850 B/S RIEGLERFU 821 RIEGLER - FU 821 RIEGLERC72H-2GK-QW3-RMG-EWB NORGREN - C72H-2GK-QW3-RMG-EWB NORGREN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut