Referințe
IMI Norgren:234231300
Rubix:d496623
Producator:234231300

Detalii produs : 234231300 NORGREN - NORGREN COUPL 13IN TAILPIECE 234231300
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | schlauchtülle (ø 13 mm) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 1.1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
