• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. M/P1787/6 NORGREN - M/P1787/6 NORGREN

    Colier IMI Norgren M/P1787/6

    Colier IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:M/P1787/6
    Rubix:d519008
    brand logo

    Detalii produs : M/P1787/6 NORGREN - M/P1787/6 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    731610 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 73161016/12 S SZW1 NORMA - 16/12 S SZW1 NORMAPARKER RAP10-218 - HOSE CLAMP PARKER RAP10-218157 A-E RIEGLER - 157 A-E RIEGLER212-0445-0000 NORRES - 212-0445-0000 NORRESDPC44571X PARKER - DPC44571X PARKER21702450000 NORRES - 21702450000 NORRESSK-20-32 FESTO - FESTO 9276 HOSE CLIP SK-20-32PARKER ER99 05 02 - HOSE CLAMP PARKER ER99 05 02PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 140 TEGUMA - PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 140 TEGUMAPARKER 6698 02 01 - HOSE CLAMP PARKER 6698 02 01734642 SPARTEX - 734642 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 90-110MIKALOR VA SCHNECKENG 32-50 MM TEGUMA - MIKALOR VA SCHNECKENG 32-50 MM TEGUMAPARKER RON315X - HOSE CLAMP PARKER RON315XVA KLEMMSCHALEN 50 X 8 MM TEGUMA - VA KLEMMSCHALEN 50 X 8 MM TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut