• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 731610 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 731610

    Colier Bürkert 731610

    TYP BBS VALVE DIAPHRAGM VALCO ISO 08 / 1/2"

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:731610
    Rubix:d947946
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 731610 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 731610


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER RAN217.2X - HOSE CLAMP PARKER RAN217.2X212-0165-0000 NORRES - 212-0165-0000 NORRESPARKER SCA-EMA-3/3-BF - HOSE CLAMP PARKER SCA-EMA-3/3-BF734594 SPARTEX - 734594 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 50-70PARKER DPC5X - HOSE CLAMP PARKER DPC5X20801809230 NORRES - 20801809230 NORRESTORRO 100-120/9 C7 W4 NORMA - TORRO 100-120/9 C7 W4 NORMAPARKER RAP2-322 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-322PARKER RAP2-321.3 - HOSE CLAMP PARKER RAP2-321.3RAN320X PARKER - PARKER RAN320X NYLON CLAMP 20MMPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135 TEGUMA21200752878 NORRES - 21200752878 NORRESPARKER M0400 - HOSE CLAMP PARKER M0400212-0275-0000 NORRES - 212-0275-0000 NORRES21703150000 NORRES - 21703150000 NORRES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut